Elis Elektro AS - Dekorskjøt 170mm Hvit TBMP8-3 - 1285175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 170 mm
Bredde - 30 mm
Lengde - 65 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551456
Elnummer
1285175
Leverandørens varenummer
1285175
Typebeskrivelse
1285175
Høyde:
170 mm
Bredde:
30 mm
Lengde:
65 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Monteres over skjøt samt som veggkrave ved avslutning mot vegg.
Passer til TB 1710, 1740
Passer til TB 1710, 1740