Elis Elektro AS - Dekorskjøt 220mm Hvit TBMP9-3 - 1285177

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Dekorskjøt 220mm Hvit TBMP9-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 220 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 65 mm

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333551470

Elnummer

1285177

Leverandørens varenummer

1285177

Typebeskrivelse

1285177

Høyde:

220 mm

Bredde:

30 mm

Farge:

Hvit

Lengde:

65 mm

Materiale:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9010

Monteras over skjøt samt som veggkrave ved avslutning mot vegg.
Passer til TB 2210, 2240