Elis Elektro AS - Ekspansjonsbolt BZplus, syrefast M8-10-21/75 mm - 1339110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ankermodell - Bolt
Festemekanisme - Bolt
Sportype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4043315112880
Elnummer
1339110
Leverandørens varenummer
1339110
Typebeskrivelse
1339110
Ankermodell:
Bolt
Festemekanisme:
Bolt
Sportype:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
80 mm
Klemming:
Ekspansjonsbolt
Ankerets materiale:
Andre
Ankerets materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse på anker:
Andre
Hylsens materialkvalitet:
Andre
Med krage:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Festes med ekspansjonsverktøy:
nei
Diameter på borehull:
8 mm
Min. borehullsdybde:
85 mm
Gjennomføringsinstallasjon:
Ja
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Antall muttre:
1
Antall skiver:
1
Leveres med mutter og skive.
Brannmotstand: R30 - R120
Godkjennelse: ETA godkjent, VdS godkjent (type BZplus), FM godkjent (type B).


