Elis Elektro AS - ELIS Fest Betongskrue 7,5x60C4 m/flens - 1354242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 67,5 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Sekskant med pressring
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613073213
Elnummer
1354242
Leverandørens varenummer
1354242
Typebeskrivelse
1354242
Lengde:
67,5 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Sekskant med pressring
Min. borehullsdybde:
65 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Størrelse (TX):
0
Skruene har 13 mm sekskanthode. Det følger med 13 mm bits i esken som kan monteres på batteridrill.
Skruen er belagt med Ruspert belegg, en sink- aluminiums legering som gir skruen en overflate som gjør at den kan benyttes ute.
Du trenger kun en skrueeske i bilen, for skruen kan kan benyttes både inne og ute.
Enkelt montasje:
6,0 mm hull som bores 5 mm dypere en skruens lengde.
Blås ut borestøv fra hullet og skru inn skruen. Borestøv må fjernes da skruen dytter støv og boresand foran seg inn i hullet.
Materiale: Stål, Ruspert belagt C4
Borrdybde: 65 mm
Bortykkelse: 60 mm
Fastnøkkel: 13 mm
Korrosivitetsklasse: C4
Godkjent: ETA-14-0374
Brannsikker: F120


