Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Elis Snap-in nippel M20 (7-13) grå - 1255032

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Elis Snap-in nippel M20 (7-13) grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • For kabeldiameter fra/til - 7...13 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613073589

Elnummer

1255032

Leverandørens varenummer

1255032

Typebeskrivelse

1255032

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

For kabeldiameter fra/til:

7...13 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Fastnøkkelbredde:

24 mm

Sekskant hjørnemål:

27,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7001

Bøyebeskyttelse:

Ja

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

Ja

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Løkring

Delbart skruefeste:

Ja

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

For godstykkelse fra 0,5 mm til 4,0 mm.
Høykvalitets strekkavlastning og forsegling, pålitelig ytelse for standard industrielle applikasjoner.
Enkel demontering (med separat verktøy)
Opptil 70% tidsbesparelse ift. standard nippel med kontramutter.

Enkel montering: skyv kabelgjennomføringen gjennom hullet og vri kroppen med klokken for å låse.

Materiale Nippel: PA 6 (Polyamide 6)
Flatpakning mot underlag: CR (Chloroprene)
Pakning: CR (Chloroprene)
Beskyttelsesgrad: IP 68 - 5 Bar, 30 min
Selvslukkende: V2 iht. UL94
Halogenfri: Ja
Temperaturområde: -20 °C to +100 °C (Permanent), -30 °C to +150 °C (Periodisk)
Godkjenninger VDE: DIN EN 62444
Godkjenninger CSA: CSA C22.2
Godkjenninger UL: UL514B, CSA22.2 No 18.3-12, CSA22.2 No 94.2-15
Godkjenninger Type 4X: UL50E
Godkjenninger UV: UL514B §8.26.7
Godkjenninger DNV: EN62444