Elis Elektro AS - Elis Snap-in nippel M25 (8-17) grå - 1255033

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Elis Snap-in nippel M25 (8-17) grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • For kabeldiameter fra/til - 8...17 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613073664

Elnummer

1255033

Leverandørens varenummer

1255033

Typebeskrivelse

1255033

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

For kabeldiameter fra/til:

8...17 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Fastnøkkelbredde:

29 mm

Sekskant hjørnemål:

27,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7001

Bøyebeskyttelse:

Ja

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

Ja

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Løkring

Delbart skruefeste:

Ja

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

For godstykkelse fra 0,5 mm til 4,0 mm.
Høykvalitets strekkavlastning og forsegling, pålitelig ytelse for standard industrielle applikasjoner.
Enkel demontering (med separat verktøy)
Opptil 70% tidsbesparelse ift. standard nippel med kontramutter.

Enkel montering: skyv kabelgjennomføringen gjennom hullet og vri kroppen med klokken for å låse.

Snap-In nippel M16 og M25 leveres med doble pakninger (løkring). For bruk mot kabler med de lave dimensjonene bruk begge pakningen for de høyeste dimensjonen fjern den minste pakningen.

Flatpakning mot underlag: CR (Chloroprene)
Pakning: CR (Chloroprene)
Beskyttelsesgrad: IP 68 - 5 Bar, 30 min
Selvslukkende: V2 iht. UL94
Halogenfri: Ja
Temperaturområde: -20 °C to +100 °C (Permanent), -30 °C to +150 °C (Periodisk)
Godkjenninger VDE: DIN EN 62444
Godkjenninger CSA: CSA C22.2
Godkjenninger UL: UL514B, CSA22.2 No 18.3-12, CSA22.2 No 94.2-15
Godkjenninger Type 4X: UL50E
Godkjenninger UV: UL514B §8.26.7
Godkjenninger DNV: EN62444