Elis Elektro AS - Endestykke 100x65mm Al/Natur TBP100-1 - 1285153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402772
Elnummer
1285153
Leverandørens varenummer
1285153
Typebeskrivelse
1285153
Høyde:
65 mm
Bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Naturanodisert endestykke for pene kanalavslutninger. Enkel montering med snepp-kobling som låser.
Passer til TB1010, 1040.
Passer til TB1010, 1040.


