Elis Elektro AS - Endestykke 170x65mm Al/Natur TBP170-1 - 1285157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 170 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402819
Elnummer
1285157
Leverandørens varenummer
1285157
Typebeskrivelse
1285157
Høyde:
65 mm
Bredde:
170 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei


