Elis Elektro AS - Endestykke 184x49mm Al/Hvit TBD180-3 - 1285221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 184 mm
Bredde - 49 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402390
Elnummer
1285221
Leverandørens varenummer
1285221
Typebeskrivelse
1285221
Høyde:
184 mm
Bredde:
49 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Materiale: Aluminium (natur eller hvitlakkert)
Endstykke 184x49 mm - hvitlakkert


