Elis Elektro AS - Endestykke 65x30mm Al/Natur TBD30-1 - 1285208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 65 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402413
Elnummer
1285208
Leverandørens varenummer
1285208
Typebeskrivelse
1285208
Høyde:
30 mm
Bredde:
65 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei


