Elis Elektro AS - Endestykke 65x65mm Al/Hvit TBD65-3 - 1285213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 65 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402444
Elnummer
1285213
Leverandørens varenummer
1285213
Typebeskrivelse
1285213
Høyde:
65 mm
Bredde:
65 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Endestykker til Matekanaler.
Materiale: Aluminium (natur eller hvitlakkert)
Endstykke 65x65 mm - hvitlakkert
Materiale: Aluminium (natur eller hvitlakkert)
Endstykke 65x65 mm - hvitlakkert


