Elis Elektro AS - Festeplate 180x167 hull Sort MP-955SV - 1363347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 130 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333135229
Elnummer
1363347
Leverandørens varenummer
1363347
Typebeskrivelse
1363347
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
130 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Festeplate med bøybare lepper, som låser under rennekanten.
Sortlakkert: RAL 9005
Sortlakkert: RAL 9005


