Elis Elektro AS - Festeplate 300x205 hull Z4 MP - 1364428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 205 mm
Platebredde - 300 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333047751
Elnummer
1364428
Leverandørens varenummer
1364428
Typebeskrivelse
1364428
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
205 mm
Platebredde:
300 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Ekstra stor monteringsplate som er 300 mm bred. Denne passer til alle våre galvaniserte kabelstiger.
Skrus enkelt fast i den perforerte sideprofilen med MP-skrue.
Montasjeplaten er utført i Z4 så den kan monteres i utemiljøer uten problemer.
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Skrus enkelt fast i den perforerte sideprofilen med MP-skrue.
Montasjeplaten er utført i Z4 så den kan monteres i utemiljøer uten problemer.
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4


