Elis Elektro AS - FLEX-JZ-H 5G0,5 mm² Uskjerm Halogenfri - 1003303

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - FLEX-JZ-H 5G0,5 mm² Uskjerm Halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Flex-JZ-H

EAN/GTIN

7070613014865

Elnummer

1003303

Leverandørens varenummer

1003303

Typebeskrivelse

SIGNAL OG KONTROLLKABEL

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

20 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Skjerm:

Ja

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

6,6 mm

Kabelhøyde ca.:

6,6 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

6,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

72 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

72 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

36 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

66 kg/km

Flex-H er nummermerket og brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har behov for halogenfritt, f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon i industrielle miljøer. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd.
Ved romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

Oppbygning: Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking revolvert.
Isolasjon indre/ytre: Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale
Dimensjon: 0,5 mm²
Antall ledere: 4 + jord
Testspenning: 3000V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperatur område: Fritt forlagt -25 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Karakteristikk: Ved brann; flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0472 del 804C/B, IEC 332-3 og MD405.3, IEC 332-1.
Brannreaksjon: Etter VDE 0472 part 816-C. IEC 1034-1/1034-2 HD606 og BS7622 del 1 og 2.
Leder konstruksjon: VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri: Ja