Elis Elektro AS - FLEX-OZ-(St)-CH 2x0,5 mm² Skj - 1021664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613074623
Elnummer
1021664
Leverandørens varenummer
1021664
Typebeskrivelse
1021664
En nummermerket kabel, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har behov for halogenfritt, samt skjerming for støy f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon i industrielle miljøer, hvor EMC skjerming er en viktig faktor. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom. Kan brukes utendørs.
Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.
Oppbygning: Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert, elektrostatisk PE folieskjerm og flettet kobberskjerm.
Isolasjon indre/ytre: Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale
Dimensjon: 0,5 mm²
Antall ledere: 2
Jordleder: Nei
Testspenning: 3000V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperatur område: Fritt forlagt -15 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Godkjenninger:
Flammetest: EN 60332-1-2 (EN 50265-1) og IEC 60332-1
Gass ved brann: EN 50267, IEC 60754.1 og EN 60754.2
Røykutvikling ved brann: EN 50268-1(-2) og IEC 61034-1(-2)
Brannreaksjon: Flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0482-332-1-1 og IEC 60332-1.
Leder konstruksjon: VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri: Ja
Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.
Oppbygning: Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert, elektrostatisk PE folieskjerm og flettet kobberskjerm.
Isolasjon indre/ytre: Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale
Dimensjon: 0,5 mm²
Antall ledere: 2
Jordleder: Nei
Testspenning: 3000V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperatur område: Fritt forlagt -15 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Godkjenninger:
Flammetest: EN 60332-1-2 (EN 50265-1) og IEC 60332-1
Gass ved brann: EN 50267, IEC 60754.1 og EN 60754.2
Røykutvikling ved brann: EN 50268-1(-2) og IEC 61034-1(-2)
Brannreaksjon: Flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0482-332-1-1 og IEC 60332-1.
Leder konstruksjon: VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri: Ja


