Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Forsterket veggkonsoll 800mm - 1352927

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Forsterket veggkonsoll 800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333906812

Elnummer

1352927

Leverandørens varenummer

1352927

Typebeskrivelse

1352927

Forsterket veggkonsoll for store belastninger. Festing på konsollen gjøres med monteringsskrue i forkanten og konsollklemme MP-187Z4, El.nr; 13 644 27, samt skrue 13 533 96 i bakre del ved behov. Ved porøse vegger bruk underleggplate.
Bruddlast: mer enn eller lik 1,7 ganger maksimal last.
Senter-senter avstand mellom hullene: 175 mm.
Veggplaten er totalt 210 mm.

Bruddlast: = 1,7ggr
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)