Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Front 32mm 3m Al/Hvit TBA22-3 - 1285203

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Front 32mm 3m Al/Hvit TBA22-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 32 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Halogenfri - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Våtlakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402161

Elnummer

1285203

Leverandørens varenummer

1285203

Typebeskrivelse

1285203

Bredde:

32 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Våtlakkert

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

9010

Driftstemperaturområde:

-40...50 °C

Frontlokk til veggkanal i aluminium, monteres med en enkel snepp-funksjon.

Mål: 3000x32x6 mm
Materiale: Hvitlakkert aluminium