Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Front 32mm 3m Al/Natur TBA22-1 - 1285202

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Front 32mm 3m Al/Natur TBA22-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 32 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Halogenfri - nei

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402154

Elnummer

1285202

Leverandørens varenummer

1285202

Typebeskrivelse

1285202

Bredde:

32 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Aluminium

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Farge:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Klar høyde:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...50 °C

Frontlokk til veggkanal i aluminium, monteres med en enkel snepp-funksjon.

Mål: 3000x 32x6 mm
Materiale: Aluminium