Elis Elektro AS - Front 45x19mm 3m Al/Hvit TB45-3 - 1285121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 45 mm
Lengde - 3000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402062
Elnummer
1285121
Leverandørens varenummer
1285121
Typebeskrivelse
1285121
Bredde:
45 mm
Lengde:
3000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Front TB 45 - 3 m/hvitlakkert. Fronten monteras med en enkel snepp-funksjon.