Elis Elektro AS - Front 45x19mm 3m Natur TB 45-1 - 1285120

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Front 45x19mm 3m Natur TB 45-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 45 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Aluminium

  • Monteringssett for deksel - Innvendig

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402055

Elnummer

1285120

Leverandørens varenummer

1285120

Typebeskrivelse

1285120

Bredde:

45 mm

Lengde:

3000 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Aluminium

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Beskyttelseslag:

Ja

Front TB 45 - 3 m/naturanodisert. Fronten monteres med en enkel snepp-funksjon.