Elis Elektro AS - GelBox Happy 1 (15pk) 45x37x24 - 1250470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - Andre
Modell / utførelse - Gel
Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff
Antall ledere - 5
Nominellt ledertverrsnitt - 4...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
8050040862085
Elnummer
1250470
Leverandørens varenummer
1250470
Typebeskrivelse
1250470
Nominell spenning U0U (Um):
Andre
Modell / utførelse:
Gel
Type isolasjonsmateriale:
Papir/Kunststoff
Antall ledere:
5
Nominellt ledertverrsnitt:
4...4 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
Ja
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja
Ferdigfylt med gel som er egnet for blant annet nedsenkbare installasjoner (IPX8).
Kommer i 3 dimensjoner som huser de mest brukte kontaktene.
Bare trykk klemmen ned i geleen og press på lokket. Når det tyter ut gele, er koblingen tett.
Unødvendig å fylle hele koblingsboksen – gir et sikkert og tett koblingspunkt.
Ekstremt allsidig - Klar til bruk - Kan brukes flere ganger.
- Prefylt med gel, ikke giftig og uten utløpsdato
- Gel massen svetter ikke.
- Liten, kompakt og robust
- Ikke brennbart
- Halogenfri
- UV-bestandig
Temperaturområde: -40 °C til +90 °C
UV-bestandig: Ja


