Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Gjengestangsfeste Sort MP-925SV - 1363337

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Gjengestangsfeste Sort MP-925SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333122441

Elnummer

1363337

Leverandørens varenummer

1363337

Typebeskrivelse

1363337

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Makslast: 125 kg
Bruddlast: 1,7 ggr makslast.

Sortlakkert: RAL 9005