Elis Elektro AS - H05 V-K 0,75 mm² Grønn 100m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 300 V
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613025168
Elnummer
1002509
Leverandørens varenummer
10 025 09
Typebeskrivelse
ENLEDERE
Nominelt ledertverrsnitt
0,75 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0
300 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
AWG størrelse
18
Nominelt ledertversnitt (AWG)
18 kcmil
Lederdiameter
0 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon
Polypropylen
Ledermerkning
Uten
Kjernefarge
Grønn
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
PVC (Polyvinylklorid)
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Nei
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grønn
Kabel geometri
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
2,7 mm
Høyde på leder ca.
2,7 mm
Ytterdiameter omtrentlig
2,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
4,5 mm
Merkespenning U
500 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Vekt
10,5 kg/km
Bruksområder: Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser tavler etc. Fleksibel kobber leder etter IEC 228. Tekniske data: Oppbygning: Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobber leder Ledningen kan leveres i 13 farger, og tofarge kombinasjoner på forespørsel Dimensjon: 0,5mm2 til 400mm2 Antall ledere: enleder Test spenning: 2Kv/2,5Kv Drift spenning Uo/U: H05 V-K Uo/U 300/500V H07 V-K Uo/U 450/750V Temperatur område: Fritt forlagt –5 til +700C, fast forlagt – 40 til +800C PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1 Leder konstruksjon: IEC 228, Klasse 5 Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281 Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, vennligst forespør oss