Elis Elektro AS - H07 BQ-F 7G1,5 mm² EPR/PUR OR - 1003090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 7
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
H07 BQ-F PUR Kabel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613060459
Elnummer
1003090
Leverandørens varenummer
1003090
Typebeskrivelse
KRAFT OG SIGNALKABEL I PUR
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
7
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
450 V
AWG størrelse:
16
Nominelt ledertversnitt (AWG):
16 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PUR (Polyuretan)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
nei
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Kabelbredde ca.:
13,8 mm
Kabelhøyde ca.:
13,8 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
13,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
64 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
200 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
64 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...90 °C
Merkespenning U:
750 V
Vekt:
250 kg/km
Oppbygning: Orange ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert
Isolasjon indre/ytre: EPR/PUR
Dimensjon: 1,5 mm²
Antall ledere: 6 + jord
Testspenning: H07BQF=2500V
Driftsspenning Uo/U: H07= 450/750V
Temperatur område: fritt forlagt -30 °C til +80 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Leder konstruksjon: VDE 0295 Klasse 5, HD383 Klasse 5
Minste bøyeradius: 12 x kabeltykkelse
Halogenfri: Ja


