Elis Elektro AS - H07 BQ-F Sub4 3G2,5 mm² - 1021616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
H07 BQ-F PUR Kabel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613073381
Elnummer
1021616
Leverandørens varenummer
1021616
Typebeskrivelse
1021616
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
600 V
AWG størrelse:
14
Nominelt ledertversnitt (AWG):
14 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
nei
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Kabelbredde ca.:
10,4 mm
Kabelhøyde ca.:
10,4 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
10,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
83,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
104 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
83,2 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...90 °C
Merkespenning U:
1000 V
Lederform:
Rund
Vekt:
163 kg/km
Kabelen er laget med tverrbundet lederisolasjon (crosslinked) som gjør den fleksibel i hele temperaturområdet.
Isolasjon indre/ytre: Halogenfri materiale/ PUR
Dimensjon: 2,5 mm²
Antall ledere: 2 + jord
Testspenning: H05 BQ-F= 2000 V., H07 BQ-F = 2500 V.
Driftsspenning (H05 BQ-F): 300/500 V.
Driftsspenning (H07 BQ-F): 450/750 V.
Temp. område: Fritt forlagt -40 °C til +90 °C,
Leder konstruksjon: IEC 60228 Klasse 5
Minste bøyeradius: 10 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 8x kabeltykkelse ved fast forlagt.
Godkjenninger: Senkes til 100 meters dybde - Annex D og E av EN 50525-2-21
Olje bestandig i henhold til: DIN EN 50363-10-2.


