Elis Elektro AS - H07 BQ-F Sub4 5G1,5 mm² - 1021615

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - H07 BQ-F Sub4  5G1,5 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613073374

Elnummer

1021615

Leverandørens varenummer

1021615

Typebeskrivelse

1021615

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

600 V

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

16 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

10,5 mm

Kabelhøyde ca.:

10,5 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

10,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

84 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

105 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

84 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...90 °C

Merkespenning U:

1000 V

Lederform:

Rund

Vekt:

170 kg/km

Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål. Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestandig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og fiskeoppdrettsnæringen. Er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og fersk/saltvann.
Kabelen er laget med tverrbundet lederisolasjon (crosslinked) som gjør den fleksibel i hele temperaturområdet.

Isolasjon indre/ytre: Halogenfri materiale/ PUR
Dimensjon: 1,5 mm²
Antall ledere: 4 + jord
Testspenning: H05 BQ-F= 2000 V., H07 BQ-F = 2500 V.
Driftsspenning (H05 BQ-F): 300/500 V.
Driftsspenning (H07 BQ-F): 450/750 V.
Temp. område: Fritt forlagt -40 °C til +90 °C,
Leder konstruksjon: IEC 60228 Klasse 5
Minste bøyeradius: 10 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 8x kabeltykkelse ved fast forlagt.
Godkjenninger: Senkes til 100 meters dybde - Annex D og E av EN 50525-2-21
Olje bestandig i henhold til: DIN EN 50363-10-2.