Elis Elektro AS - H07 V-K 16 mm² G/G 100m - 1002701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613027087
Elnummer
1002701
Leverandørens varenummer
1002701
Typebeskrivelse
ENLEDERE
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Andre
Merkespenning U0:
450 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
6
Nominelt ledertversnitt (AWG):
6 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Uten
Kjernefarge:
Grønn-gul
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
8,1 mm
Kabelhøyde ca.:
8,1 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
8,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
96 mm
Merkespenning U:
750 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
268 kg/km


