Elis Elektro AS - H07 Z-K 16 mm² Brun Halogenfri 100m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 450 V
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613068523
Elnummer
1006802
Leverandørens varenummer
1006802
Typebeskrivelse
1006802
Nominelt ledertverrsnitt
16 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Andre
Merkespenning U0
450 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
AWG størrelse
6
Nominelt ledertversnitt (AWG)
6 kcmil
Lederdiameter
0 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Uten
Kjernefarge
Brun
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Andre
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Nei
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Brun
Kabel geometri
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Nei
Bredde på leder ca.
7,3 mm
Høyde på leder ca.
7,3 mm
Ytterdiameter omtrentlig
7,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
96 mm
Merkespenning U
750 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Vekt
170 kg/km
Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5
Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.
Oppbygning: Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere
Dimensjon: 0,5 mm² til 240 mm ²
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2500V
Driftsspenning: H05 Z-K Uo/U 300/500V, H07 Z-K Uo/U 450/750V
Temperaturområde: -40 °C til 90 °C
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin (IEC 60332-1)