Elis Elektro AS - H07 Z-K 4 mm² Sort Halogenfri 100m - 1006600

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - H07 Z-K 4 mm² Sort Halogenfri 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

Produktserie

H07-Z-K

EAN/GTIN

7070613012175

Elnummer

1006600

Leverandørens varenummer

1006600

Typebeskrivelse

ENLEDERE

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

12

Nominelt ledertversnitt (AWG):

12 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Svart

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

4,1 mm

Kabelhøyde ca.:

4,1 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

4,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

24 mm

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

46 kg/km

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5

Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

Oppbygning: Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere
Dimensjon: 4 mm ²
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2500V
Driftsspenning Uo/U: 450/750V
Temperaturområde: -40 °C til 90 °C
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin (IEC 60332-1-2)