Elis Elektro AS - Helgjenget stang M10 Sort L=3m MP-928SV - 1363338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333123516
Elnummer
1363338
Leverandørens varenummer
1363338
Typebeskrivelse
1363338
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
3000 mm
Materialkvalitet:
4.6/5.6 (stål)
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
10 µm
Gjengestigning:
1,5 mm
Venstregjenget:
nei
Med kuttespor:
nei
Sortlakkert: RAL 9005


