Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Hjørne for 65x170mm Al/Natur TBC170-1 - 1285132

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Hjørne for 65x170mm Al/Natur TBC170-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 90 mm

  • Dybde - 90 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Aluminium

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402277

Elnummer

1285132

Leverandørens varenummer

1285132

Typebeskrivelse

1285132

Bredde:

90 mm

Dybde:

90 mm

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Hjørnet fungerer både som inner- og ytterhjørne, og tillater noen graders avvik på 90°.
Passer til TB 1710 og 1740.
Mål: 90x90x170 mm