Elis Elektro AS - Hybrid ladekabel 3G6+1x(2x2x0 - 1021600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613073220
Elnummer
1021600
Leverandørens varenummer
1021600
Typebeskrivelse
1021600
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
3
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Svart
Merkespenning U0:
0,6 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Nominelt ledertversnitt (AWG):
0 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
17,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
152 mm
Merkespenning U:
1 V
Kablen er UV bestandig og kan benyttes utendørs og innendørs, samt graves ned med ekstra beskyttelse.
Oppbygning: Installasjonskabel er fargekodet og har fleksible ledere i klasse 5 hvorav en leder er gul/grønn, signalkabel (Li9YCY) har fargekodet ledere i to par med flettet kobberskjerm.
Sort felles ytterkappe.
Isolasjon indre/ ytre: XLPE/ PVC (inst. Kabel), PP/ PVC (signalkabel)
Dimensjon: 6 og 16 mm² (inst. Kabel) / 0,34 mm² (signalkabel)
Antall ledere: 3-5 leder (inst.kabel) / 2 par (signalkabel)
Jordleder: Ja
Testspenning: 6000 V
Driftsspenning: 600/1000 Volt
Temp. område: Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Leder konstruksjon: CEI 20-29 Klasse 5 og VDE 0295 Klasse 5
Minste bøyeradius: 15 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 4x kabeltykkelse ved fast forlagt.
Godkjenninger: Quality System certificate ISO 9001-2015 CSQ-IMQ(EQ-Net)
Flame Test: Metode B iht. DIN VDE 0472 part 804 og IEC 60332-1-2, IEC 60502
UV og vær bestandig iht.: ISO 4892-3
Ozone-bestandig iht: EN 50396
Olje bestandig iht: DIN EN 50290-2-22 resp. VDE 0819-102, TM54.


