Elis Elektro AS - Install.enhet 12 grå 261x261 UEK3-V-G - 1205154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kvadratisk
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 261 mm
Farge - Grå
Egnet for kanal under gulvet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918222039
Elnummer
1205154
Leverandørens varenummer
1205154
Typebeskrivelse
1205154
Modell / utførelse:
Kvadratisk
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Lengde innbyggingsmål:
261 mm
Farge:
Grå
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
8 mm
Rammeutførelse:
Beskyttelsesramme for tepper
Bredde innbyggingsmål:
261 mm
Ytre lengde:
280 mm
Utvendig bredde:
280 mm
RAL-nummer:
7011
Produsert i polyamidplast, med plass til 12 enheter.
Min høyde 65 mm - gir maks 4 moduler + T/D
(UEK3 V-G og UGE VRK 4 - 12 051 55)
Min høyde 87 mm - For full utnyttelse av 12 moduler til UEK3 V-G
Fylldybde: 10 mm - min høyde 65 mm.
Yttermål: 280x280x65 mm
Monteringsåpning: 261x261 mm


