Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Kabelbane tett 100mm Sort 3m MP-320SV - 1363300

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Kabelbane tett 100mm Sort 3m MP-320SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 45 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333100395

Elnummer

1363300

Leverandørens varenummer

1363300

Typebeskrivelse

1363300

Høyde:

45 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

4500 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Vekt:

1610 kg/m

Mulig støtteavstand:

0,1...3 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Kabelrenne uten hull. Klarer kravet for potensialutjevning i standardutførelse
Kabelbaner leveres med innvendig ulakkerte ender for jordingsforbindelse. Alternative lengder og farger kan tilbys på forespørsel. Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme. Opphengsavstand bestemmes av lengden på banene. 2 m lengder = CC2 m. 3 m lengder = CC3 m. 6 m baner trenger oppheng minimum pr 3 m.
Disse verdier gjelder ved normal belastning.

Godstykkelse: 1 mm
Vangehøyde: 45 mm
Sortlakkert: RAL 9005