Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Kabelklemme Stepps 140mm M140 - 1354700

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Kabelklemme Stepps 140mm M140

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 13 mm

  • Diameter - 5,5...13 mm

  • Type feste - Andre

  • Materiale - Plast

  • Frekvensvakt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333181028

Elnummer

1354700

Leverandørens varenummer

1354700

Typebeskrivelse

1354700

Nominell diameter:

13 mm

Diameter:

5,5...13 mm

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

nei

Dekket med kunststoff:

Ja

Farge:

Grå

Kabelklemme for kabelstiger med firkantede hull.
Passer kabeldiameter fra 5,5 - 13 mm. (3G 1,5 mm² - 5G 2,5 mm²). Kabelklemmen er fremstilt av gjenvunnet plast og har innvendig mål på 120 mm.

Materiale: Plast