Elis Elektro AS - Kabelstige 200 PZ4 6m MP-152PZ4 - 1364402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 56 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333047027
Elnummer
1364402
Leverandørens varenummer
1364402
Typebeskrivelse
1364402
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
56 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
Ja
Trinnfeste:
Sveist
Bygglengde:
6000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
6200 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Vertikal kabelstige:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Vekt:
2150 kg/m
RAL-nummer:
0
Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:
Typ II
Mulig støtteavstand:
2...4 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 2,0 m:
1400 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 3,0 m:
600 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 4,0 m:
300 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.
MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.
Trinnavstand: c-c 250 mm
Vangehøyde: 56 mm
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast
Godstykkelse: 1,25 mm
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4