Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Kabelstige 600 Z4 6m MP-156Z4 - 1364416

Elis Elektro AS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Rørform (lukket)

  • Høyde - 56 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333047430

Elnummer

1364416

Leverandørens varenummer

1364416

Typebeskrivelse

1364416

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Rørform (lukket)

Høyde:

56 mm

Bredde:

600 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sideveggsperforering:

Ja

Trinnfeste:

Sveist

Bygglengde:

6000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

18600 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Vertikal kabelstige:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Vekt:

2883,33 kg/m

RAL-nummer:

0

Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:

Typ II

Mulig støtteavstand:

2...4 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 2,0 m:

1400 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 3,0 m:

600 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 4,0 m:

300 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

Kabelstige med tette trinn i 6m lengde, oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.

MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologiskt testet iht. svenske kjernekraftsindustriens dokument TBE 102:2.


Trinnavstand: c-c 250 mm
Vangehøyde: 56 mm
Bruddlast: = 1,7 ggr makslast
Godstykkelse: 1,25 mm
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4