Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elis Elektro AS - Kabelvernrør 1" M/2 KL - 28 577 03

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Kabelvernrør 1" M/2 KL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bredde - 29 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Høyde - 29 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613010423

Elnummer

2857703

Leverandørens varenummer

28 577 03

Typebeskrivelse

2857703

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Rett

Bredde:

29 mm

Lengde:

1000 mm

Høyde:

29 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Oppheng medfølger:

Ja

Med festehull:

nei

Utendørsbruk:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Kabelvernrør, galvanisert.
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m. Leveres med 2 stk. klammer for feste til vegg / stolpe.

For kabeldiameter opp til 25 mm