Elis Elektro AS - Kabelvernrør 1 1/4" 32 x 1mm - 28 575 75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 36 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613010270
Elnummer
2857575
Leverandørens varenummer
28 575 75
Typebeskrivelse
2857575
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
36 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
36 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter fra/til:
0...32 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
nei
Med festehull:
nei
Utendørsbruk:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Kabelvernrør, galvanisert.
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m.
For kabeldiameter opp til 32 mm
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m.
For kabeldiameter opp til 32 mm


