Elis Elektro AS - Kabelvernrør 1 1/4" M/2 KL - 28 577 04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 36 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613010430
Elnummer
2857704
Leverandørens varenummer
28 577 04
Typebeskrivelse
2857704
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
36 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
36 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
Ja
Med festehull:
nei
Utendørsbruk:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Kabelvernrør, galvanisert.
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m. Leveres med 2 stk. klammer for feste til vegg / stolpe.
For kabeldiameter opp til 22 mm
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m. Leveres med 2 stk. klammer for feste til vegg / stolpe.
For kabeldiameter opp til 22 mm


