Elis Elektro AS - Kabelvernrør 1" 25 x 1mm - 28 575 74
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 29 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 29 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvernrør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613010263
Elnummer
2857574
Leverandørens varenummer
28 575 74
Typebeskrivelse
2857574
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
29 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
29 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
nei
Med festehull:
nei
Utendørsbruk:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m.
For kabeldiameter opp til 25 mm


