Elis Elektro AS - Kabelvernrør 2 1/2" M/2 KL - 28 577 07
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 68 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 68 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613010461
Elnummer
2857707
Leverandørens varenummer
28 577 07
Typebeskrivelse
2857707
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
68 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
68 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
Ja
Med festehull:
nei
Utendørsbruk:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m. Leveres med 2 stk. klammer for feste til vegg / stolpe.
For kabeldiameter opp til 63 mm


