Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Kabelvernrør 3" 76 x 1,5mm - 28 575 79

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Kabelvernrør 3" 76 x 1,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bredde - 81 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Høyde - 81 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613010317

Elnummer

2857579

Leverandørens varenummer

28 575 79

Typebeskrivelse

2857579

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Rett

Bredde:

81 mm

Lengde:

1000 mm

Høyde:

81 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Oppheng medfølger:

nei

Med festehull:

nei

Utendørsbruk:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Kabelvernrør, galvanisert.
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m.

For kabeldiameter opp til 76 mm