Elis Elektro AS - Kabelvernrør 3" M/2 KL - 28 577 08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 81 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 81 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613010478
Elnummer
2857708
Leverandørens varenummer
28 577 08
Typebeskrivelse
2857708
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
81 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
81 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
Ja
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Kabelvernrør, galvanisert.
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m. Leveres med 2 stk. klammer for feste til vegg / stolpe.
For kabeldiameter opp til 76 mm
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m. Leveres med 2 stk. klammer for feste til vegg / stolpe.
For kabeldiameter opp til 76 mm


