Elis Elektro AS - Klammer for rør 1" 25x2 - 28 575 82
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Bredde - 62 mm
Lengde - 62 mm
Høyde - 31 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613010348
Elnummer
2857582
Leverandørens varenummer
28 575 82
Typebeskrivelse
2857582
Form:
Oval
Bredde:
62 mm
Lengde:
62 mm
Høyde:
31 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
nei
Med festehull:
Ja
Utendørsbruk:
Ja
UV-bestandig:
Ja


