Elis Elektro AS - Klammer for rør 2 1/2" 25x2 - 28 575 86

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Klammer for rør 2 1/2" 25x2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Oval

  • Bredde - 138 mm

  • Lengde - 138 mm

  • Høyde - 70 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelvernrør

EAN/GTIN

7070613010386

Elnummer

2857586

Leverandørens varenummer

28 575 86

Typebeskrivelse

2857586

Form:

Oval

Bredde:

138 mm

Lengde:

138 mm

Høyde:

70 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Oppheng medfølger:

nei

Med festehull:

Ja

Utendørsbruk:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Klammer for galvanisert kabelvernrør