Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Klammer for rør 2" 25x2 - 28 575 85

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Klammer for rør 2" 25x2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Oval

  • Bredde - 25 mm

  • Lengde - 141 mm

  • Høyde - 57 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613010379

Elnummer

2857585

Leverandørens varenummer

28 575 85

Typebeskrivelse

2857585

Form:

Oval

Bredde:

25 mm

Lengde:

141 mm

Høyde:

57 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Oppheng medfølger:

nei

Med festehull:

Ja

Utendørsbruk:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Klammer for galvanisert kabelvernrør