Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Klammer for rør 3" 25x2 - 28 575 87

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Klammer for rør 3" 25x2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Oval

  • Bredde - 25 mm

  • Lengde - 182 mm

  • Høyde - 87 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613010393

Elnummer

2857587

Leverandørens varenummer

28 575 87

Typebeskrivelse

2857587

Form:

Oval

Bredde:

25 mm

Lengde:

182 mm

Høyde:

87 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Oppheng medfølger:

nei

Med festehull:

Ja

Utendørsbruk:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Klammer for galvanisert kabelvernrør