Elis Elektro AS - Klammer for rør 3/4" 22x1 - 28 575 81
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Bredde - 60 mm
Lengde - 60 mm
Høyde - 25 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613010331
Elnummer
2857581
Leverandørens varenummer
28 575 81
Typebeskrivelse
2857581
Form:
Oval
Bredde:
60 mm
Lengde:
60 mm
Høyde:
25 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
nei
Med festehull:
Ja
Utendørsbruk:
Ja
UV-bestandig:
Ja


