Elis Elektro AS - Koblingsboks Impressivo Hvit AUD21 - 1285271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Andre
Antall HDMI-utganger - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677330933
Elnummer
1285271
Leverandørens varenummer
1285271
Typebeskrivelse
1285271
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Andre
Antall HDMI-utganger:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
Impressivo-seriens alla enmoduls-komponenter brytere, regulatorer, enveis vegguttak og teleprodukter) kan monteres i boksen. Koblingboksen leveres med en dekkramme. Til hver boks behøves en tilkoblingspakke Boksens dybde er 45 mm.


